OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
PXMJ-C16SF08
注文コード
59539393
品番
OPSP PXMJ-C16SF08
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●おねじ側取付径(Φmm):8.5●おねじ側端面径(Φmm):14.5●めねじ側端面径(Φmm):15.7●適用ヘッド外径(Φmm):16●ツールNo.7801894
全長(mm)
21.8
呼び
PXMJ-C16SF08
おねじサイズ
M8
トルクス規格
-
適合スパナ
PXMP13-16
ねじサイズ
-
適合ボディタイプ
-