OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
PXMJ-C20SF10
注文コード
59539402
品番
OPSP PXMJ-C20SF10
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●おねじ側取付径(Φmm):10.5●おねじ側端面径(Φmm):18●めねじ側端面径(Φmm):19.6●適用ヘッド外径(Φmm):20●ツールNo.7801895
全長(mm)
26.5
呼び
PXMJ-C20SF10
おねじサイズ
M10
トルクス規格
-
適合スパナ
PXMP13-16
ねじサイズ
-
適合ボディタイプ
-