PFAL PFAL04R080M25.4-10 OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 59539978

OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃数10呼びPFAL04R080M25.4-10タイプ-注文コード59539978品番PFAL PFAL04R080M25.4-10
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
刃数10全長(mm)-タイプ-取付高(mm)28穴径(Φmm)25.4シャンク径(Φmm)-首径(mm)-シャンク長(mm)-ボス径(Φmm)70呼びPFAL04R080M25.4-10角度(°)-ボール半径(mm)-取付内径(Φmm)-首下長(mm)-キー溝寸法(幅×深さ)(mm)9.5×6最大切込み量ap(mm)-ねじサイズ-締結タイプ-寸法DC(mm)80カッタ径-カッタ高さ(mm)50

商品説明動画

OSG PHOENIX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする