OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ねじ込みタイプ PFB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59540425
品番
PFB PFB-R100SF6
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
26
首径(mm)
Φ9
外径Dc(Φmm)
10
取付径(Φmm)
6.5
仕様
●端面径D(Φmm):9
刃数
2
ねじサイズ
M6
スパナサイズ(mm)
7
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)