PFR PFR-R080SS08-S100CS OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 59540696

OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃数2呼びPFR-R080SS08-S100CSタイプ超硬シャンクショートタイブ注文コード59540696品番PFR PFR-R080SS08-S100CS
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃数2全長(mm)100タイプ超硬シャンクショートタイブ取付高(mm)-穴径(Φmm)-シャンク径(Φmm)8首径(mm)7.5シャンク長(mm)80ボス径(Φmm)-呼びPFR-R080SS08-S100CS角度(°)-ボール半径(mm)-取付内径(Φmm)-首下長(mm)20キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-最大切込み量ap(mm)-ねじサイズ-締結タイプ-寸法DC(mm)8カッタ径-カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする