OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ねじ込みタイプ PFR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59541012
品番
PFR PFR-R320SF16
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●端面径D(Φmm):28
刃数
2
全長(mm)
43
首径(mm)
Φ31
外径Dc(Φmm)
32
取付径(Φmm)
17
ねじサイズ
M16
スパナサイズ(mm)
22
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ねじ込みタイプ PFR
参考になった