OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ねじ込みタイプ PHC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59541527
品番
PHC PHC12R040SF16-3
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●端面径D(Φmm):28
刃数
3
全長(mm)
40
外径Dc(Φmm)
23.4
取付径(Φmm)
17
ねじサイズ
M16
スパナサイズ(mm)
22
カッタ径
40
寸法APMX(mm)
2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ねじ込みタイプ PHC
参考になった