OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ねじ込みタイプ PRC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
10
注文コード
59542114
品番
PRC PRC10R020SF10-2
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端面径D(Φmm):18
刃数
2
全長(mm)
33
外径Dc(Φmm)
10
取付径(Φmm)
10.5
ねじサイズ
M10
スパナサイズ(mm)
14
カッタ径
20
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ねじ込みタイプ PRC
参考になった