OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ねじ込みタイプ PRC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
15
注文コード
59542148
品番
PRC PRC10R025SF12-3
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端面径D(Φmm):23
刃数
3
全長(mm)
35
外径Dc(Φmm)
15
取付径(Φmm)
12.5
ねじサイズ
M12
スパナサイズ(mm)
17
カッタ径
25
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ねじ込みタイプ PRC
参考になった