OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ねじ込みタイプ PSE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59542604
品番
PSE PSE11R016SF8-2
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●端面径D(Φmm):14.5
刃数
2
全長(mm)
27
外径Dc(Φmm)
16
取付径(Φmm)
8.5
ねじサイズ
M8
スパナサイズ(mm)
10
寸法APMX(mm)
10
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ねじ込みタイプ PSE
参考になった