UK-FZEV150S-MG ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業 59542832 UK-FZEV150S-MG ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業 59542832

ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メタリックグレー 注文コード59542832 品番UK-FZEV150S-MG
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。

材質ステンレス(SUS304) メタリックグレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59542778
2022-03-23
用途:
新築住宅用に使用。

Φ100・Φ150合わせて10数個まとめて購入。
全て同梱されていたが養生が十分でなく、うち4個が塗装剥離やへこみで交換することに…
迅速に対応して頂いたので問題はなかったが、ガラリの複数購入時は必ず何個か交換することがあるので、今後の課題として梱包の改善をして頂きたいです。
工期がある場合は問題ないが、急ぐ時には困るので…

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の内容は担当部署に共有させていただきます。よろしくお願いいたします

対象商品:
59542753
2020-11-03
用途:
換気扇ダクトの外部排気側キャップ
株式会社施 様 (建設業・工事業)

機械強制換気の排気側外部キャップに注文しました
用途上、金網のないものになると思い、これにしました
ただ、排気口が、広く開いており、コウモリなどの住処にならないか
心配もあります。
商品へのクレームではありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする