OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59543715
品番
PXM XP3320 PXBM120C12-04R060
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
8.4
刃数
4
全長(mm)
14.4
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)