PXDZ PXDZ240-3D-167.5-32 ヘッド交換式ドリル PXDZ OSG(オーエスジー) 59544756

ヘッド交換式ドリル PXDZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)24
刃長(mm)108.4
全長(mm)167.5
内容量1本注文コード59544756品番PXDZ PXDZ240-3D-167.5-32
参考基準価格(税別)¥71,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
全長(mm)167.5刃長(mm)108.4表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)32刃径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする