OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXSE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
12
注文コード
59545438
品番
PXM XP3225 PXSE120C12-04R000
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
14.4
刃数
4
刃径(mm)
12
シャンク径(mm)
11.7
刃長(mm)
8.4
材質
XP3225
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)