OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXSE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
注文コード
59545578
品番
PXM XP3225 PXSE200C20-04R020
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
21.5
刃数
4
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
19.6
刃長(mm)
14
材質
XP3225
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)