MH-1270 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546299 MH-1270 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546299 MH-1270 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546299

3カ-W メタルヒットアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59546299 品番 MH-1270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。

ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)(基準)12.7 外径(Φmm)12 表面処理3価ホワイト 本体長さ(mm)70 ねじの呼びM12 穴深さ(mm)(基準)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする