DS-1007 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547236 DS-1007 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547236 DS-1007 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547236

ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 59547236 品番 DS-1007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

全長(mm)70 ねじM10×1.5 ドリル径(Φmm)14.5 適合品番打込み棒:HD-10 最大取付物厚さ(mm)10 ねじの呼びM10×1.5 外径(mm)(スリーブ)14 穴深さ(mm)45 引張荷重(kN[kgf])18.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする