DS-1220 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547297 DS-1220 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547297 DS-1220 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547297

ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59547297 品番 DS-1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,304
販売価格(税別)
1,185

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

全長(mm)200 ねじM12×1.75 ドリル径(Φmm)18 適合品番打込み棒:HD-12 最大取付物厚さ(mm)120 ねじの呼びM12×1.75 外径(mm)(スリーブ)17.3 穴深さ(mm)55 引張荷重(kN[kgf])29.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする