DS-1616 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547331 DS-1616 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547331 DS-1616 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547331

ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59547331 品番 DS-1616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

全長(mm)160 ねじM16×2 ドリル径(Φmm)22.5 適合品番打込み棒:HD-16 最大取付物厚さ(mm)70 ねじの呼びM16×2 外径(mm)(スリーブ)21.7 穴深さ(mm)70 引張荷重(kN[kgf])42.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする