大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ドライブセットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59547340
品番
DS-1620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,866
販売価格(税別)
¥
1,696
バスケットに入れる
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
全長(mm)
200
ねじ
M16×2
ドリル径(Φmm)
22.5
適合品番
打込み棒:HD-16
最大取付物厚さ(mm)
100
ねじの呼び
M16×2
外径(mm)
(スリーブ)21.7
穴深さ(mm)
70
引張荷重(kN[kgf])
42.1