DS-2016 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547349 DS-2016 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547349 DS-2016 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547349

ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59547349 品番 DS-2016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,686
販売価格(税別)
4,260

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

全長(mm)160 ねじM20×2.5 ドリル径(Φmm)26.5 適合品番打込み棒:HD-20 最大取付物厚さ(mm)40 ねじの呼びM20×2.5 外径(mm)(スリーブ)25.4 穴深さ(mm)90 引張荷重(kN[kgf])57.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする