JA-M8 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547857 JA-M8 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547857 JA-M8 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547857

3カ-W ジェイエイアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) ねじの呼びM8×1.25 注文コード59547857 品番JA-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

縦溝付で打込みやすく安定した固着力。

ドリル径(Φmm)12.5 寸法A(mm)12 寸法B(mm)35 寸法C(mm)15 適合品番打込み棒:HB-8 ねじの呼びM8×1.25 穴深さ(mm)38 引張荷重(kN[kgf])13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする