JA-M10 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547866 JA-M10 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547866 JA-M10 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547866

3カ-W ジェイエイアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) ねじの呼びM10×1.5 注文コード59547866 品番JA-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

縦溝付で打込みやすく安定した固着力。

ドリル径(Φmm)14.5 寸法A(mm)14 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 適合品番打込み棒:HB-10 ねじの呼びM10×1.5 穴深さ(mm)43 引張荷重(kN[kgf])17.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする