JA-M16 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547891 JA-M16 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547891 JA-M16 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂 59547891

3カ-W ジェイエイアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16×2 注文コード59547891 品番JA-M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

縦溝付で打込みやすく安定した固着力。

ドリル径(Φmm)22 寸法A(mm)21.5 寸法B(mm)60 寸法C(mm)29 適合品番打込み棒:HB-16 ねじの呼びM16×2 穴深さ(mm)65 引張荷重(kN[kgf])35.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする