大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
3カ-W ジェイエイアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20×2.5
注文コード
59547900
品番
JA-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,499
販売価格(税別)
¥
1,363
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ドリル径(Φmm)
26.5
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
35
適合品番
打込み棒:HB-20
ねじの呼び
M20×2.5
穴深さ(mm)
85
引張荷重(kN[kgf])
51.9