大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
ピーエイアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
59548155
品番
PA-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
プラグを本体の中にはめ込み済み。
プラグの付け忘れや脱落がない。
ドリル径(Φmm)
10.5
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
12
適合品番
打込み棒:HC-25
ねじの呼び
M8×1.25
穴深さ(mm)
30
引張荷重(kN[kgf])
8.7