PA-M10 ピーエイアンカー 大阪魂 59548171 PA-M10 ピーエイアンカー 大阪魂 59548171 PA-M10 ピーエイアンカー 大阪魂 59548171

ピーエイアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 59548171 品番 PA-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

プラグを本体の中にはめ込み済み。
プラグの付け忘れや脱落がない。

ドリル径(Φmm)12.5 寸法A(mm)12 寸法B(mm)40 寸法C(mm)15 適合品番打込み棒:HC-30 ねじの呼びM10×1.5 穴深さ(mm)40 引張荷重(kN[kgf])16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする