PA-M12 ピーエイアンカー 大阪魂 59548180 PA-M12 ピーエイアンカー 大阪魂 59548180 PA-M12 ピーエイアンカー 大阪魂 59548180

ピーエイアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 59548180 品番 PA-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

プラグを本体の中にはめ込み済み。
プラグの付け忘れや脱落がない。

ドリル径(Φmm)16.5 寸法A(mm)16 寸法B(mm)50 寸法C(mm)20 適合品番打込み棒:HC-40 ねじの呼びM12×1.75 穴深さ(mm)50 引張荷重(kN[kgf])26.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする