OSG(オーエスジー)
インサート (WALTER)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
59548536
品番
W-CTI WAP35 APGW15T304R-A57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり