1.6X20 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549081 1.6X20 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549081 1.6X20 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549081

SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 呼び1.6 注文コード59549081 品番1.6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法d(mm)1.4 呼び1.6 寸法A(mm)3.2 寸法D(mm)2.8 寸法h(mm)2.5 適合ボルト径5.5を超え7以下 ピン穴(mm)1.6 適合ピン径5を超え6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする