2X20 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549151 2X20 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549151 2X20 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549151

SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(76個) 呼び2 注文コード59549151 品番2X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法d(mm)1.8 呼び2 寸法A(mm)4 寸法D(mm)3.6 寸法h(mm)2.5 適合ボルト径7を超え9以下 ピン穴(mm)2 適合ピン径6を超え8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする