大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(41個)
呼び
2.5
注文コード
59549248
品番
2.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法d(mm)
2.3
呼び
2.5
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
4.6
寸法h(mm)
2.5
適合ボルト径
9を超え11以下
ピン穴(mm)
2.5
適合ピン径
8を超え9以下