4X25 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549361 4X25 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549361 4X25 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549361

SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 呼び4 注文コード59549361 品番4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法d(mm)3.7 呼び4 寸法A(mm)8 寸法D(mm)7.4 寸法h(mm)4 適合ボルト径14を超え20以下 ピン穴(mm)4 適合ピン径12を超え17以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする