大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
呼び
4
注文コード
59549388
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
寸法d(mm)
3.7
呼び
4
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
7.4
寸法h(mm)
4
適合ボルト径
14を超え20以下
ピン穴(mm)
4
適合ピン径
12を超え17以下