10X32 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550185 10X32 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550185 10X32 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550185

テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7個) 適合穴径(Φmm)10 注文コード59550185 品番10X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は適合穴径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 呼び径10 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10.6 剪断最大荷重(kN)68.94 適合穴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする