大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スプリングピン
テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合穴径(Φmm)
10
注文コード
59550255
品番
10X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
呼び径
10
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
10.6
剪断最大荷重(kN)
68.94
適合穴径(Φmm)
10