曜日別特売

インサート (WALTER)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード59550365品番W-CTI WKP25 P3201-D08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730
コーナー半径(mm)-厚さ(mm)2仕様●IC公差:±0.015●内接円径(Φmm):8●ツールNo.8035419材質WKP25サイズ-タイプ-穴径(Φmm)3呼びP3201-D08ブレーカ-精度等級精密級切刃数2寸法BS(mm)-寸法IC(mm)8逃げ角(°)-寸法CHW(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする