2.5X8 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550368 2.5X8 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550368 2.5X8 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550368

テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(152個) 適合穴径(Φmm)2.5 注文コード59550368 品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は適合穴径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 呼び径2.5 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)2.75 剪断最大荷重(kN)4.31 適合穴径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする