6X45 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550438 6X45 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550438 6X45 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550438

テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 適合穴径(Φmm)6 注文コード59550438 品番6X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は適合穴径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 呼び径6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)6.4 剪断最大荷重(kN)24.83 適合穴径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする