3.5X16 テンパースプリングピン(ストレート 大阪魂 59550551 3.5X16 テンパースプリングピン(ストレート 大阪魂 59550551 3.5X16 テンパースプリングピン(ストレート 大阪魂 59550551

テンパースプリングピン(ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(84個) 適合穴径(Φmm)3.5 注文コード59550551 品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は適合穴径・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 呼び径3.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)3.9 剪断最大荷重(kN)8.45 適合穴径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする