大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スプリングピン
テンパースプリングピン(ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(19個)
適合穴径(Φmm)
8
注文コード
59550736
品番
8X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
26
呼び径
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
8.6
剪断最大荷重(kN)
44.13
適合穴径(Φmm)
8