1.6X11 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551339 1.6X11 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551339 1.6X11 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551339

SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(190個) 注文コード 59551339 品番 1.6X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)11 呼び径1.6 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)1.8 剪断最大荷重(kN)1.68 適合穴径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする