大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スプリングピン
SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(59個)
注文コード
59551348
品番
4.5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
呼び径
4.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
4.9
剪断最大荷重(kN)
13.96
適合穴径(Φmm)
4.5