12X60 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551400 12X60 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551400 12X60 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551400

SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59551400 品番 12X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 呼び径12 寸法t(mm)2 寸法D(mm)12.6 剪断最大荷重(kN)86.22 適合穴径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする