3X34 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551445 3X34 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551445 3X34 SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59551445

SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 59551445 品番 3X34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)34 呼び径3 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)3.25 剪断最大荷重(kN)6.21 適合穴径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする