OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PRC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
WKM
呼び
RPHW1204MOSN
仕様
-
注文コード
59551984
品番
W-CTI WKM RPHW1204M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
材質・呼び・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
WKM
呼び
RPHW1204MOSN
厚さS(mm)
4.76
コーナー数
8
逃げ角(°)
11