1.6X9 SUS ヘイコウピン(コウ(タイヨウ 大阪魂 59552136 1.6X9 SUS ヘイコウピン(コウ(タイヨウ 大阪魂 59552136 1.6X9 SUS ヘイコウピン(コウ(タイヨウ 大阪魂 59552136

SUS ヘイコウピン(コウ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(58個) 注文コード 59552136 品番 1.6X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)9 寸法d(mm)1.6 呼び1.6 寸法R(mm)0.2 表面粗さ0.2a以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする