大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUS ヘイコウピン(コウ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(23個)
注文コード
59552188
品番
2.5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法d(mm)
2.5
呼び
2.5
寸法R(mm)
0.2
表面粗さ
0.2a以下