M4 3カ-W スナップピン(タイヨウ 大阪魂 59552486 M4 3カ-W スナップピン(タイヨウ 大阪魂 59552486 M4 3カ-W スナップピン(タイヨウ 大阪魂 59552486

3カ-W スナップピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(179個) 注文コード 59552486 品番 M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)16.3 寸法d(mm)1 呼び4 寸法S(mm)0.5 寸法l(mm)6 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)3 寸法h(mm)1 寸法R(mm)2 寸法d0(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする