大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スナップピン
3カ-W スナップピン(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(79個)
注文コード
59552520
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
27.7
寸法d(mm)
1.6
呼び
8
寸法S(mm)
0.8
寸法l(mm)
10.4
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
4.8
寸法h(mm)
2.4
寸法R(mm)
4
寸法d0(mm)
1.9